Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-98454982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046955
EAN/GTIN:
     4055626668802
Suchbegriffe:
Dachblech
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS35 BK

Verteilerblock, intern gebrückt, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 21,6 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme schwarz, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 90,86*
€ 97,66*
pro Packung
€ 5,15*
ab € 93,91*
€ 100,98*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 97,218*
€ 104,658*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 105,02*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 98,538*
€ 106,148*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,02*
€ 124,9738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,87*
€ 122,4153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,02*
€ 119,0238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,55*
€ 116,0845
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,8775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 190,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 205,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 222,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 24,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2164*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 87,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,8209*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 31,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,243*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 11,00*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.