Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-Steckbrücke 3,5 mm, grau 8WH9020-6JL00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98254047
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90206JL00
EAN/GTIN:
     4001869552965
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
siemens steckbrücken
klemmen querverbinder

10-Steckbrücke 3,5 mm, grau 8WH9020-6JL00

10-Steckbrücke 3,5mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 185,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,27*
€ 185,75*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,24*
€ 191,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 191,98*
Frei Haus
ab € 239,05*
€ 297,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,98*
€ 228,4562
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,01*
€ 224,9219
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,10*
€ 215,509
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,49*
€ 205,2631
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,85*
€ 186,6515
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.