Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97350925 Herst.-Nr.: 7016 EAN/GTIN: 4250367770160 |
| | |
|
| | |
| FTP-Patchkabel Cat.6A bl 0,2m RJ45 1,6x6,5mm 7016 Flaches FTP Patchkabel CAT6a, Außen-Ø=1,6x6,5 mm, vergoldete RJ45 Stecker, getestet mit 250 MHz Datenrate, erfüllt alle ANSI/TIA-568-C.2 Standards, normkompatibel zu CE, RoHS, Reach Standards Weitere Informationen: | | Länge: | 0,2 m | Mantel-Farbe: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,91* | € 3,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,92* | € 3,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,16* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|