Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtstofflampe 900mm HO 865 T8 MLEDtube #68710900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchtstofflampe 900mm HO 865 T8 MLEDtube #68710900
LED-Leuchtstofflampe 900mm HO 865 T8 MLEDtube #68710900
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-97050531
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68710900
EAN/GTIN:
     8718696687109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
philips led tube 90cm
led röhre

LED-Leuchtstofflampe 900mm HO 865 T8 MLEDtube #68710900

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
50..60 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
12 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1575 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1575 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: philips led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,69*
€ 9,69*
10
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 10,44*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 10,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,65*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,07*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,66*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,61*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,12*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,81*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,64*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,36*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,46*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,33*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 9,90*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.