Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Funkgong-Set 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Funkgong-Set 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400
Steckdosen-Funkgong-Set 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400
Artikel-Nr.:
     6012C-96757943
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43310
EAN/GTIN:
     4011459433109
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Sprechanlagenset
sprechanlagenset grothe
elektronischer gong

Steckdosen-Funkgong-Set 6Melodien/Blitzl.,ws MISTRAL 400

Mistral 400M im Set mit Funkklingeltaster SE03 ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Me
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,03..0,05 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gong
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,73*
€ 75,49*
€ 5,95*
ab € 61,00*
€ 75,51*
€ 5,46*
ab € 64,98*
€ 79,94*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 80,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 81,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43311
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.