Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Etagenplatte VA 4mm ETA S 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte VA 4mm ETA S 202
Etagenplatte VA 4mm ETA S 202
Artikel-Nr.:
     6012C-96754126
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55922
EAN/GTIN:
     4011459559229
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Etagenplatte VA 4mm ETA S 202

Etagenplatte VA 4 mm: Edelstahl inkl. Dichtung, max.12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1m A), Aufputzmontage, Form quadratisch, 1 Klingeltaster Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial, 75 x 75 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Material-Eigenfarbe
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
13 mm
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Klingelplatte, funk-gong grothe, Klingeldrücker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,90*
€ 72,27*
€ 7,90*
ab € 71,75*
€ 74,19*
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 74,21*
€ 4,99*
ab € 71,78*
€ 74,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.