Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09320183001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 09320183001
Stifteinsatz 09320183001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96558918
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320183001
EAN/GTIN:
     5713140049222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker

Stifteinsatz 09320183001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 18, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
18
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
18
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,22*
€ 15,20*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2945*
€ 15,3345*
1 Tag
32
€ 6,40*
ab € 11,55548*
€ 15,62548*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 15,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,65*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,93*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300101701
ab € 15,88*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,75*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,65*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,36*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 2,21*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.