Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten ws 19x51mm 11355


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten ws 19x51mm 11355
Vielzweck-Etiketten ws 19x51mm 11355
Artikel-Nr.:
     6012C-96251007
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722550
EAN/GTIN:
     5411313113557
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Vielzweck-Etiketten ws 19x51mm 11355

Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
51 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
277
1
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 7,62*
€ 9,94*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,01*
1 Tag
100
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,92*
€ 10,22*
1 Tag
214
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 8,12*
€ 10,45*
Lager 6012
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,81334*
€ 12,15334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 12,15334*
€ 14,46247
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,89334*
€ 14,15307
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,68334*
€ 13,90317
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,81334*
€ 11,67787
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01963* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 72,92004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.