| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96250945 Herst.-Nr.: 143028 EAN/GTIN: 4021103430286 |
| |
|
| | |
| Holzstiel für Besen 143028 Holzstiel für Saal- und Straßenbesen mit einer Gesamtänge von 1,4 m Weitere Informationen: | | Anwendung: | Besen | Werkstoff: | Holz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Länge: | 1,4 m | Durchmesser: | 28 mm | Mit Gewinde: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,10* | € 6,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 4,48* | € 6,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,53* | € 6,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,12* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|