Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Warnschild WS UT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild WS UT 4
Warnschild WS UT 4
Artikel-Nr.:
     6012C-95994077
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047332
EAN/GTIN:
     4046356072816
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Warnschild WS UT 4

Warnschild für UT-Klemmen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
6,15 mm
Höhe:
25,2 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
10
€ 4,45*
ab € 0,501*
€ 0,631*
28 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5678*
€ 0,6978*
2 Tage
20
10
€ 4,75*
ab € 0,572*
€ 0,712*
10
€ 5,15*
ab € 0,584*
€ 0,724*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 0,692*
€ 0,812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.