Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66 BK HG21-S-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-21014 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21014 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012C-95931345
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     166-21014
EAN/GTIN:
     4031026302966
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verschraubung PA66 BK HG21-S-PG16

Einteilige Schnellverschraubung Hohe Zugfestigkeit Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter Gerade Verschraubung mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindegänge pro Zoll:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelverschraubung pg16 pa, kabelverschraubung, kabelverschraubung pg16, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,15*
ab € 1,451*
€ 1,731*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 1,56*
€ 1,85*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 1,94*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 1,94*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 1,645*
€ 1,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,645*
€ 1,95755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton
166-11803
ab € 4,84*
Zubehör
Hellermann Tyton
166-11204
ab € 1,0482*
Zubehör
Hellermann Tyton
166-11104
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.