Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klapptür GDK3KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapptür GDK3KT
Klapptür GDK3KT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95927783
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07011301
EAN/GTIN:
     4013902052523
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse

Klapptür GDK3KT

Klapptür transparent, mit Deckelschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
schrauben
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, spelsberg verteilertür, verteilertür, Deckel, Funktionsdeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 90,00*
€ 96,73*
€ 5,95*
ab € 90,09*
€ 96,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 91,04*
€ 97,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 100,65*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,3446*
€ 103,8246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.