Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L.Klemmenleiste 12pol 260-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 260-112 Anschlussblock 12P Grau
Wago 260-112 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-95925019
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-112
EAN/GTIN:
     4044918598910
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 260-301
reihenklemmen wago
reihenklemmen

2-L.Klemmenleiste 12pol 260-112

2-Leiter-Klemmenleiste
ohne Drücker
mit Befestigungsflanschen
12-polig
für Schraub- u.ä. Befestigungsarten
Befestigungsloch Ø 3,2 mm
1,5 mm²
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
69,1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,6164*
€ 3,3764*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,39*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,6584*
€ 3,4084*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,6746*
€ 3,4546*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4084*
€ 4,056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3784*
€ 4,0203
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2484*
€ 3,8656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1384*
€ 3,7347
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6584*
€ 3,1635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-361
ab € 0,038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.