Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Verlängerung 3m, 3G1,5qmm mit FI 341.880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontakt-Verlängerung 3m, 3G1,5qmm mit FI 341.880
Schutzkontakt-Verlängerung 3m, 3G1,5qmm mit FI 341.880
Artikel-Nr.:
     6012C-95475271
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.880
EAN/GTIN:
     4016514017775
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung

Schutzkontakt-Verlängerung 3m, 3G1,5qmm mit FI 341.880

Schutzkontaktverlängerung H07BQ-F 3G1,5mm² orange Lg: 3.0m m.eingeb. PRCD 919.189 nach ca. 1,50 m Seite 1: mont. Stecker 913.173 Seite 2: mont. Kuppl. 919.177 einzeln verpackt in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbeständigkeit:
-35..80 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 79,61*
€ 96,63*
€ 5,95*
ab € 79,73*
€ 96,65*
€ 5,46*
ab € 83,10*
€ 100,99*
2 Tage
36
€ 6,40*
ab € 84,44*
€ 102,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 104,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.