Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sitor-Sicherungseinsatz 800A, 690VAC 3NE1438-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95271169
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE14380
EAN/GTIN:
     4011209552463
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung

Sitor-Sicherungseinsatz 800A, 690VAC 3NE1438-0

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3, In: 800 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung siemens, hl sicherung, nh-sicherung nh3, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,15*
ab € 138,01334*
€ 148,16334*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 148,34*
37 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 140,19*
€ 150,52*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 140,92*
€ 151,31*
53 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 153,21334*
€ 172,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 151,31*
€ 180,0589
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,14*
€ 176,2866
pro Stück
ab 15 Stück
€ 140,92*
€ 167,6948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 453,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1004
ab € 7,69*
Zubehör
Siemens
3NX3108
ab € 3,175*
Zubehör
Siemens
3NH3420
ab € 26,77*
Zubehör
Siemens
3NH3430
ab € 26,16*
Zubehör
Siemens
3NX2026
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.