Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schienenkasten 160A BD01-160-2-0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95263519
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090162
EAN/GTIN:
     4019169736497
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse

Schienenkasten 160A BD01-160-2-0,5

BD01-160-2-0,5 SCHIENENKASTEN BD01 160A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schienenkasten, Schienenverteilereinheit, Schienenverteilerkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
367 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 154,59*
€ 169,16*
€ 5,15*
ab € 156,58*
€ 171,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 178,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,86*
€ 199,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 49,00*
ab € 185,24*
€ 203,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.