Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter C13A,1pol,T=70,10kA 5SY4113-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95253744
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY41137
EAN/GTIN:
     4001869181387
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat 1polig 13a typ c

LS-Schalter C13A,1pol,T=70,10kA 5SY4113-7

Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 13A, T=70mm Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 7,92*
€ 9,39*
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 9,42*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 8,22*
€ 9,76*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 10,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,46*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,49*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 127,20*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 230,04*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,03*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 72,47*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 71,31*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,32*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,90*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 89,87*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,86*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.