Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais AC/DC 24V 50-60Hz R1.188.3740.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland SNO 1012 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte, 2 ISO 13849-1, Manuell 2 SIL IEC 61508
Wieland SNO 1012 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte, 2 ISO 13849-1, Manuell 2 SIL IEC 61508
Artikel-Nr.:
     6012C-95249235
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.3740.0
EAN/GTIN:
     4049088129513
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Sicherheitsrelais AC/DC 24V 50-60Hz R1.188.3740.0

Basisgerät, einkanalige Ansteuerung im Versorgungskreis, 2 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20,4..26,4 V
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, not aus modul kat 2, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitsrelais, Bedienerschutzrelais, Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,02*
€ 135,07*
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 136,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,27*
€ 154,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,42*
€ 159,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,65*
€ 165,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.