Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 6kA 50A B 1p S201-B50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat 6kA 50A B 1p S201-B50
Sicherungsautomat 6kA 50A B 1p S201-B50
Artikel-Nr.:
     6012C-95198313
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0505
EAN/GTIN:
     4016779550925
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...

Sicherungsautomat 6kA 50A B 1p S201-B50

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 8,58*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 7,23*
€ 8,58*
37 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 8,62*
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 9,94*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 11,05*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 27,85*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 45,09*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,35*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 27,82*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 3,47*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 4,75*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0001
ab € 7,85*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 9,03*
Zubehör
Beha Amprobe
4709243
ab € 80,40*
Zubehör
Fluke
3611972
ab € 27,14*
Zubehör
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 119,33*
Zubehör
Fluke
T5-600
ab € 136,08*
Zubehör
Weidmüller
9006890000
ab € 3,83*
Zubehör
Uni-Trend
UT15B
ab € 31,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.