Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 6kA 25A C 2p S202-C25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat 6kA 25A C 2p S202-C25
Sicherungsautomat 6kA 25A C 2p S202-C25
Artikel-Nr.:
     6012C-95196983
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0254
EAN/GTIN:
     4016779466103
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat 6kA 25A C 2p S202-C25

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leitungsschutzschalter 2-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,92*
€ 14,96*
29 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 33,07*
€ 36,88*
38 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,95*
€ 41,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 38,18*
€ 42,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 28,35*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 46,86*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,72*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 28,37*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 4,73*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0001
ab € 7,85*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 8,96*
Zubehör
Beha Amprobe
4709243
ab € 80,89*
Zubehör
Fluke
3611972
ab € 27,74*
Zubehör
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 123,28*
Zubehör
Fluke
T5-600
ab € 133,25*
Zubehör
Weidmüller
9006890000
ab € 3,92*
Zubehör
Uni-Trend
UT15B
ab € 30,72*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 33,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.