Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 350A D122GC75V350EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 350A D122GC75V350EF
Artikel-Nr.:
     6012C-95193219
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W221141
EAN/GTIN:
     3605340250688
Suchbegriffe:
Sicherung
Sicherungseinsatz
Sicherungspatrone
NH-Sicherungseinsatz

Sicherungseinsatz gR Gr.122 DC750V 350A D122GC75V350EF

Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einen geringeren Leistungsabgabe und einer längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung DC:
750 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
64,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patronensicherung, NH-Sicherung, NH-Patrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 402,03*
€ 436,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 405,89*
€ 440,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,95*
€ 524,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.