Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053
Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053
Artikel-Nr.:
     6012C-95193084
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870053
EAN/GTIN:
     4015609066285
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube

Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053

Verbindungs-Zapfen zur Kabelbrücke 5K aus Vollgummi Farbe: schwarz Größe: 100 x 50 x 40mm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Kanäle:
5
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Kabelschutz, aufbodenkanal schwarz, aufbodenkanal, walther kabelbrücke, Bodenkanal, Stolperkanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Aufboden-Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,15*
ab € 7,765*
€ 9,345*
33 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 9,67*
1
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 9,73*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 10,46*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 8,825*
€ 10,575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,575*
€ 12,58425
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,015*
€ 11,91785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,405*
€ 11,19195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,055*
€ 10,77545
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,825*
€ 10,50175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.