Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fehlerlichtb.-Schutzeinr. 1P+N,6kA,B-13A,2M ARC913D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerlichtb.-Schutzeinr. 1P+N,6kA,B-13A,2M ARC913D
Fehlerlichtb.-Schutzeinr. 1P+N,6kA,B-13A,2M ARC913D
Artikel-Nr.:
     6012C-95191177
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ARC913D
EAN/GTIN:
     3250611010111
Suchbegriffe:
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 13a

Fehlerlichtb.-Schutzeinr. 1P+N,6kA,B-13A,2M ARC913D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A 2M. AFDD Brandschutzschalter nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11).
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter hager, Einbauautomat, Installationsautomat, Automat, EB-Automat, Schutzschalter, MCB, LS-Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,22*
€ 100,21*
32 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,12*
€ 101,21*
6 Tage
28
€ 6,95*
ab € 95,13*
€ 101,22*
1 Tag
9
€ 6,40*
ab € 95,34*
€ 101,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 109,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,28*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 20,38*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,08*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 10,41*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 48,05*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,42*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 12,84*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 18,83*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 27,68*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 27,75*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 27,63*
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 22,62*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 27,88*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.