Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OM-Adapter 65A 3p m.1Tr. B=55mm SV 9340.430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OM-Adapter 65A 3p m.1Tr. B=55mm SV 9340.430
OM-Adapter 65A 3p m.1Tr. B=55mm SV 9340.430
Artikel-Nr.:
     6012C-95188964
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9340430
EAN/GTIN:
     4028177502543
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

OM-Adapter 65A 3p m.1Tr. B=55mm SV 9340.430

SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 6, BH: 55x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 55E
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
65 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
55 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, Geräteadapter, Sammelschienen-Adapter, Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,65*
€ 17,54*
12 Tage
unbekannt
€ 45,00*
ab € 15,02*
€ 17,95*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 18,86*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 15,98*
€ 19,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.