Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Breitenschiene F 196mm Profil ZW223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitenschiene F 196mm Profil ZW223
Breitenschiene F 196mm Profil ZW223
Artikel-Nr.:
     6012C-95179314
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060323R9999
EAN/GTIN:
     4011617603238
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Profilschiene
profilschiene striebel
profilschiene

Breitenschiene F 196mm Profil ZW223

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 1, Länge 186 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
186 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 20cm, Schrankprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 4,48*
€ 5,62*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 6,32*
€ 5,15*
ab € 5,11*
€ 6,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.