Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1p,B,2A,10kA,T=70mm 5SY5102-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95171205
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY51026
EAN/GTIN:
     4001869325873
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1polig c2 a ...
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1p,B,2A,10kA,T=70mm 5SY5102-6

Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 2A Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 26,14*
€ 29,56*
33 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 26,24*
€ 29,68*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,01*
€ 30,54*
38 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,33*
€ 30,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,83*
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,67*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,57*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,83*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 135,83*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 233,45*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,05*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 72,82*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 72,44*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 7,02*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 91,20*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,78*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.