Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMB Einsatz Alpha 400 125mm M. N/PE 8GK4002-8KK12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95159343
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK40028KK12
EAN/GTIN:
     4001869260723
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Längsholm
Schnellbaumontagebausatz

SMB Einsatz Alpha 400 125mm M. N/PE 8GK4002-8KK12

ALPHA 400 DIN, Schnellmontage Bausatz für Installation Einbaugeräte mit Reihenabstand 125mm mit N/PE-Schiene, mit Längsholme, H=1350 B=250 Die Installationsverteiler ALPHA ? ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.\nALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A.
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
210 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilerfeld, siemens verteilerfeld, verteilerfeld, Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Anbaufeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,94*
€ 121,77*
€ 5,15*
ab € 113,22*
€ 122,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 126,84*
27 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 127,57*
€ 136,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,91*
€ 139,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.