Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PE-Messingklemme 11 Klemmstellen KM11E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Messingklemme 11 Klemmstellen KM11E
PE-Messingklemme 11 Klemmstellen KM11E
Artikel-Nr.:
     6012C-95158580
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KM11E
EAN/GTIN:
     3250613831189
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

PE-Messingklemme 11 Klemmstellen KM11E

Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 11 Klemmstellen
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Nennstrom:
60 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Breite:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, hauptleitungsklemme hager 1 polig, komplettfeld hager, zählerfeld, Klemme, Klemmschienenblock, Hauptleitungsabzweigklemme, Anschlussklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 2,86*
37 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 3,29*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,29*
1
€ 5,15*
ab € 2,58*
€ 3,31*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.