Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 400V,25KA,2p.,D,1,6A 5SY8215-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95132964
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY82158
EAN/GTIN:
     4001869263458
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens sicherungsautomat 25 ka
leitungsschutzschalter

LS-Schalter 400V,25KA,2p.,D,1,6A 5SY8215-8

Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 2P, D1,6 Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,15*
ab € 70,40*
€ 75,77*
32 Tage
unbekannt
1
€ 4,45*
ab € 70,50*
€ 75,87*
37 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 71,11*
€ 76,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 77,21*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,67*
€ 84,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,80*
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,60*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,55*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,42*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 126,68*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 229,72*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,02*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 72,64*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 71,40*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,38*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,88*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 90,25*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,86*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,67*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.