Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mi-Lastschaltergehäuse 125A, 3polig+PE+N Mi 7225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi-Lastschaltergehäuse 125A, 3polig+PE+N Mi 7225
Artikel-Nr.:
     6012C-95107125
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001480
EAN/GTIN:
     4012591133858
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Unterputzverteiler
125a hauptschalter 3 pol
hauptschalter 3 polig

Mi-Lastschaltergehäuse 125A, 3polig+PE+N Mi 7225

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Schalter, Umschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 435,50*
€ 486,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 439,63*
€ 491,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,75*
€ 585,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,38*
€ 570,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,63*
€ 523,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 5,95*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 12,44*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 12,61*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 12,52*
Zubehör
Hensel
MIDR04
ab € 4,18*
Zubehör
Hensel
EDR20
ab € 0,33*
Zubehör
Hensel
77181000
ab € 0,20*
Zubehör
Hensel
MICB17
ab € 101,07*
Zubehör
Hensel
STM32
ab € 0,31*
Zubehör
Hensel
STM40
ab € 0,76*
Zubehör
Hensel
3600212
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.