Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93276273 Herst.-Nr.: 0233100 EAN/GTIN: 4007754168716 |
| |
|
| | |
| Mikrofonstativ MS-100/SW Mikrofon-Tisch- und Bodenstativ. Schwarz lackiert. Trittschallgedämpft. Variabler Ausleger (Armlänge 375 mm). Einstellbare Höhe 365-550 mm. Gewinde 16 mm ( Zoll) und 9 mm ( Zoll). Gewicht 2,5 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,29* | € 37,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,94* | € 38,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,48* | € 39,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,55* | € 43,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|