Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsstecker ST-SILED 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsstecker ST-SILED 60
Sicherungsstecker ST-SILED 60
Artikel-Nr.:
     6012C-92252982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0920478
EAN/GTIN:
     4017918010263
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact

Sicherungsstecker ST-SILED 60

Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 45,4 mm, Breite: 9,9 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
9,9 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme schwarz, Bauelementestecker, Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 5,85*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 6,0894*
€ 6,7494*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 8,06*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,8611*
€ 8,1411*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.