Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennklemme PTT 2,5-2TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme PTT 2,5-2TG
Trennklemme PTT 2,5-2TG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92252621
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210286
EAN/GTIN:
     4046356862769
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Trennklemme PTT 2,5-2TG

Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Länge: 92,4 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Nennspannung: 400 V
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
50
€ 4,45*
ab € 3,28*
€ 3,52*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5482*
€ 3,8182*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 3,7405*
€ 4,0205*
50
€ 5,15*
ab € 3,7478*
€ 4,0278*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,8694*
€ 4,1494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1494*
€ 4,93779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0494*
€ 4,81879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9694*
€ 4,72359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8694*
€ 4,60459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3210299
ab € 0,3139*
Zubehör
Phoenix Contact
3210300
ab € 0,2839*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,319*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 5,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,2857*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,354*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1392*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1436*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,212*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.