Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer bis 25mm,Gewinde M10 SRH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     6012C-92066764
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084220R0406
EAN/GTIN:
     5414363085942
Suchbegriffe:
Gewindestange
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Trägerschraubklammer bis 25mm,Gewinde M10 SRH

Traegerschraubklammer, bis25mm, kipp-/drehbar mit Gewinde M10
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
1962 N
Weitere Suchbegriffe: abb trägerklammer, trägerklammer, gewindestange m10, Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,9692*
€ 6,4292*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,75*
ab € 5,5167*
€ 6,7067*
1
€ 5,15*
ab € 5,96*
€ 6,98*
37 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,0268*
€ 7,0468*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.