Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter SINAMICS 0,12kW ungefiltert 6SL3210-5BB11-2UV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-91751980
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BB112UV1
EAN/GTIN:
     4042948669785
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter 230v siemens

Umrichter SINAMICS 0,12kW ungefiltert 6SL3210-5BB11-2UV1

SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz Nennleistung 0,12kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. ungefiltert I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: AA 68x142x108 (BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
0,9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,12 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,12 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inverter, siemens inverter, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,33*
€ 107,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,34*
€ 107,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,57*
€ 108,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,60*
€ 109,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,68*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,67*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,69*
Zubehör
Siemens
6SE64004BC050AA0
ab € 105,24*
Zubehör
Siemens
3RV20111DA10
ab € 32,96*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC004AB3
ab € 59,28*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,27*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,91*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,82*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,50*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,47*
Zubehör
Siemens
6SL32661AR000VA0
ab € 2,82*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,11*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.