Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 3,5mm, Reflow, 8p. 734-138/105-604


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stiftleiste 3,5mm, Reflow, 8p. 734-138/105-604
Stiftleiste 3,5mm, Reflow, 8p. 734-138/105-604
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90656022
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-138/105-604
EAN/GTIN:
     4044918842327
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Stiftleiste 3,5mm, Reflow, 8p. 734-138/105-604

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0 x 1,0 mm gerade 100% fehlsteckgeschützt Rastermaß 3,5 mm 8-polig schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago kontakttechnik verbindungsklemme, stiftleiste, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 125,25*
€ 133,60*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,76*
€ 134,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,24*
€ 139,07*
51 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 134,24*
€ 143,48*
€ 5,95*
ab € 148,63*
€ 159,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,07*
€ 165,4933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,85*
€ 161,6615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,91*
€ 159,3529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,24*
€ 154,9856
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.