Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erdungsleitung 16mmq/L 3m schw. EL16L3.05M 2KSO 8.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN Erdungsleitung 16mm² 3,0m 416030 schwarz 2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10
DEHN Erdungsleitung 16mm² 3,0m 416030 schwarz 2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10
DEHN Erdungsleitung 16mm² 3,0m 416030 schwarz 2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10
DEHN Erdungsleitung 16mm² 3,0m 416030 schwarz 2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10
Artikel-Nr.:
     6012C-90458184
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     416030
EAN/GTIN:
     4013364028869
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel dehn
erdungskabel

Erdungsleitung 16mmq/L 3m schw. EL16L3.05M 2KSO 8.10

Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör, Blitzableitermaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,02*
€ 48,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 49,37*
€ 5,15*
ab € 44,25*
€ 49,90*
31 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,53*
€ 55,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.