Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-90457248 Herst.-Nr.: 476053 EAN/GTIN: 4013364219724 |
| |
|
| | |
| Abstandshalter für WDV-Systeme AH TSK WDVS 50.200 K Abstandshalter zu Trennstellenkasten für WDV-Systeme, keine Wärmebrücke (Styroporkern), kürzbar in 10 mm-Abstufungen von 50 - 200 mm zum Anpassen an die Dämmstoffstärke. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abstandhalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,95* | € 11,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,19* | € 15,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,30* | € 16,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,31* | € 16,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,71* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|