Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme St/tZn senk. f.Profile 3-18 AK610KBSKBF318STTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90456637
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     372110
EAN/GTIN:
     4013364119055
Suchbegriffe:
Erdungsklemme
Konstruktionsklemme
Blitzschutzklemme
Anschlussklemme

Anschlussklemme St/tZn senk. f.Profile 3-18 AK610KBSKBF318STTZN

Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung senkrecht mit Klemmbock, Anschluss längs oder quer.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6..10 mm
Klemmbereich:
3..18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 3,71*
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,29*
1
€ 5,15*
ab € 3,47*
€ 4,45*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,64*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dehn
372119
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.