Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter L 1000mm AHD501000D100150STTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012C-90452270
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105364
EAN/GTIN:
     4013364106048
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen

Abstandshalter L 1000mm AHD501000D100150STTZ

Abstandshalter bei OMNI-Antennen, für DEHNiso-Combi Stützrohre mit innen- und/oder außenverlegter HVI power Leitung am Antennenmast. Um eine Getrennte Fangeinrichtung zu realisieren und die Abstrahlcharakteristik möglichst gering zu beeinflussen. Ausführung St/tZn mit Vierkantrohr Abstand 1000 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leitungshalters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Länge:
1000 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 6,90*
ab € 204,50*
€ 204,50*
Frei Haus
ab € 192,22*
€ 226,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,18*
€ 229,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,69*
€ 235,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 244,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.