Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter mit Grundplatte DLHZS27V2A8.5#253334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter mit Grundplatte DLHZS27V2A8.5#253334
Artikel-Nr.:
     6012C-90452225
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253334
EAN/GTIN:
     4013364154933
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

Dachleitungshalter mit Grundplatte DLHZS27V2A8.5#253334

Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächern. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leitung 27 / 30 mm (feste Leitungsführung).
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
27 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Beton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Rundleiterhalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 21,48*
€ 25,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 25,14*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,64*
€ 26,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 28,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.