Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386
Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386
Artikel-Nr.:
     6012C-90452162
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1044386
EAN/GTIN:
     4055626622729
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1

Ableiterkombination +T2-3IT-350/25-FM FLT-SEC-T1#1044386

Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige isoliert betriebene Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, N, PE).
Weitere Informationen:
Netzform IT:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Baugröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Kombi-Ableiter, Grobschutz, Mittelschutz, BC-Ableiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 680,06*
€ 772,60*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 678,10*
€ 773,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 683,66*
€ 779,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 691,47*
€ 784,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 706,54*
€ 805,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,94*
€ 928,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,33*
€ 915,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,34*
€ 881,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,43*
€ 856,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,66*
€ 813,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 64,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.