Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TRS 21x127 0,5A TRS1/2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TRS 21x127 0,5A TRS1/2R
Artikel-Nr.:
     6012C-90366826
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     TRS1/2R
EAN/GTIN:
     0782001748555
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TRS 21x127 0,5A TRS1/2R

Tri-Onic TR- und TRS-Strombegrenzungs-Zeitverzögerungssicherungen sind für den Überstromschutz von Motoren und Transformatoren, Serviceeingangsgeräten, Einspeise- und Verteilerstromkreisen ausgelegt. Die bewährte Zeitverzögerungskennlinie der Tri-Onic-Sicherung geht mit den Anlauf- und Einschaltströmen der heute üblichen Motoren und Transformatoren sicher um.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,5 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
RK5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,15*
ab € 44,96*
€ 49,50*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 45,387*
€ 49,997*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,997*
€ 59,49643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,777*
€ 58,04463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,387*
€ 54,01053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 499,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.