Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc60V 2+0 TNS STPT2-40K60V-2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc60V 2+0 TNS STPT2-40K60V-2P
Artikel-Nr.:
     6012C-90366736
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83020128
EAN/GTIN:
     8435297851097
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc60V 2+0 TNS STPT2-40K60V-2P

STP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zweite Schutzstufe in Verteilerkästen, denen Typ 1 Schutzeinrichtungen vorgeschaltet sind oder für die erste Schutzstufe in gewerblichen und anderen Anwendungen ohne Gefährdung durch direkte Einschläge und ohne externes Blitzschutzsystem.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Netzschutzgerät, Netzschutz, Mittelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 104,16*
€ 111,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 116,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
83120001
ab € 101,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.