Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aR Gr.0 100A sfü KM NH0UD69V10PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aR Gr.0 100A sfü KM NH0UD69V10PV
Artikel-Nr.:
     6012C-90365827
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M320263
EAN/GTIN:
     3605340358384
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor 100a
protistor

Sicherungseinsatz NH aR Gr.0 100A sfü KM NH0UD69V10PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
170 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,15*
ab € 41,37*
€ 43,67*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 42,88667*
€ 45,44667*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,44667*
€ 54,08154
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,36667*
€ 52,79634
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,07667*
€ 52,45124
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,88667*
€ 51,03514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,34001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.