Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 0,63A MI5SA40V0,63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 0,63A MI5SA40V0,63
Artikel-Nr.:
     6012C-90365558
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T095996
EAN/GTIN:
     3605340134018
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 0,63A MI5SA40V0,63

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 5x20mm mittelträge 0,04A bis 3,15A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge 630 ma, feinsicherung, feinsicherung 630ma, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,15*
ab € 5,41*
€ 5,93*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,4612*
€ 5,9912*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,9912*
€ 7,12953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7512*
€ 6,84393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,4612*
€ 6,49883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 299,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.