Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung T 4A 8,35x7,7mm 62838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung T 4A 8,35x7,7mm 62838
Kleinstsicherung T 4A 8,35x7,7mm 62838
Artikel-Nr.:
     6012C-90358618
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62838
EAN/GTIN:
     4034451628380
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Kleinstsicherung T 4A 8,35x7,7mm 62838

Mit radialen Anschlüssen für stehende Montage ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwarzem Thermoplast und ist temperaturbeständig und selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, feinsicherung träge, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,15*
ab € 0,439*
€ 0,559*
38 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,56*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,56*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 0,501*
€ 0,621*
38 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.