Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700
Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700
Artikel-Nr.:
     6012C-90358500
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62700
EAN/GTIN:
     4034451627000
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,032 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,15*
ab € 1,591*
€ 1,891*
37 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,60*
€ 1,91*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 1,91*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 1,799*
€ 2,129*
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,129*
€ 2,53351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,039*
€ 2,42641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,849*
€ 2,20031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,799*
€ 2,14081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.