Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 2-p. 1.000.397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90357781
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R229877
EAN/GTIN:
     4027597026783
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 2-p. 1.000.397

Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
2
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh1 sicherungslasttrenner 250a, sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh1, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Komplettgerät-Lasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 103,35*
€ 112,24*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,44*
€ 112,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 116,79*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,73*
€ 120,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,82*
€ 126,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
A229885
ab € 5,52*
Zubehör
Mersen
1B151.000000
ab € 4,00334*
Zubehör
Mersen
1B155.000000
ab € 3,92*
Zubehör
Mersen
1B159.000000
ab € 3,83*
Zubehör
Mersen
1B165.000000
ab € 3,90*
Zubehör
Mersen
1B169.000000
ab € 3,85*
Zubehör
Mersen
1B171.000000
ab € 3,98*
Zubehör
Mersen
1B173.000000
ab € 3,97*
Zubehör
Mersen
1B175.000000
ab € 3,71*
Zubehör
Mersen
N227896
ab € 8,97*
Zubehör
Mersen
M223709
ab € 5,66*
Zubehör
Lindner
Y218107K
ab € 7,30*
Zubehör
Lindner
X216703
ab € 3,87*
Zubehör
Lindner
A211600
ab € 3,91*
Zubehör
Mersen
D228485
ab € 7,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.