Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungssortiment 12 T 6,3x32 120 Feins. 60820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssortiment 12 T 6,3x32 120 Feins. 60820
Sicherungssortiment 12 T 6,3x32 120 Feins. 60820
Artikel-Nr.:
     6012C-90357122
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60820
EAN/GTIN:
     4034451608207
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungssortiment 12 T 6,3x32 120 Feins. 60820

Sicherungssortiment 12 6,3x32mm T mit 120 Feinsicherungen 632.830., Inhalt je 10 Stück:, 315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 4A, 5A, 6,3A, 10A., Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sicherungen:
120
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Feinsicherungssortiment, feinsicherung träge, feinsicherungssortiment, scharnberger+has. feinsicherung, Sicherung, Sicherungskasten, Sicherungsortiment, Sortimentskasten, Feinsicherungskasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,08*
€ 70,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,38*
€ 72,63*
€ 5,15*
ab € 71,28*
€ 76,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 77,64*
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,51*
€ 78,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.